HIKVISION ITALY SRL - HIK300806714 DS-2CD2942F-I (1.6) FISHEYE IP 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Posto esterno
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Utilizzo - All'esterno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
6954273615093
Codice prodotto
HIK300806714
Cod. produttore
300806714
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Posto esterno
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Max. portata a infrarossi:
8 m
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Angolo di visione orizzontale:
186...186 °
Angolo di visione verticale:
106...106 °
Potenza assorbita:
5.55 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
119.9 mm
Larghezza:
119.9 mm
Profondità:
41.2 mm
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì