pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300726265 DS-2CD1641FWD-IZ(2.8-12) BULLET IP 4MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300726265 DS-2CD1641FWD-IZ(2.8-12) BULLET IP 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Posto esterno

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Utilizzo - All'esterno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273648664

Codice prodotto

HIK300726265

Cod. produttore

300726265

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Posto esterno

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

4

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza assorbita:

11 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

105 mm

Larghezza:

91.6 mm

Profondità:

294.5 mm

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

Telecamera Bullet a risoluzione 4MP(2688 × 1520) a 25fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, completa di staffa con passaggio cavi e regolazione sui 3 assi, illuminatori IR integrati sino a 30m, sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.8”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 con AGC attivo, WDR 120dB, 3D-DNR, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, algoritmo di compressione H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI, ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP,DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione locale su Micro SD/SDHC/SDXC card slot, fino a 128 GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. ROI. Webserver di tipomultibrowser, supporta accesso a Cloud Platform, heartbeat, alimentazione 12Vdc oppure PoE 802.3af, 7.5W, IP67, temperatura di esercizio da -30°C a +60°C. Dimensioni: 91.6×105×294.5 mm La staffa DS-1280ZJ-S ( codice 302700579 ) è un accesorio per la telecamera art. 300726265