HIKVISION ITALY SRL - HIK300726257 DS-2CD1621FWD-IZ(2.8-12) BULLET IP 2MP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Posto esterno
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Utilizzo - All'esterno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
6954273641238
Codice prodotto
HIK300726257
Cod. produttore
300726257
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Posto esterno
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
2
Max. portata a infrarossi:
30 m
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
11 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
105 mm
Larghezza:
91.6 mm
Profondità:
294.5 mm
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì