HIKVISION ITALY SRL - HIK300704779 DS-2CD2D14WD(3.6) PINHOLE 1MP WDR DA INT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273615130
Codice prodotto
HIK300704779
Cod. produttore
300704779
Produttore
HIK
MiniTelecamera IP Linea 2 a risoluzione 720p (1280x720pixel) a 25fps per applicazioni discrete in interno, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico completa di staffa regolabile su 2 assi, sensore CMOS a scansione progressiva 1/4”, sensibilità 0.01 LuxF1.2 con AGC attivo, WDR a 100dB, 3D-DNR, ottica fissa 3.6mm di tipo pin-hole, algoritmo di compressione H.264/MJPEG con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA, CGI e ISAPI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione locale su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Smart features impostabili: 1 piano di attraversamento e 1 Area di intrusione per notifica al sw di centralizzazione, invio email, caricamento immagine su FTP. Webserver di tipo multibrowser, Cloud Hik-connect supportato, heartbeat, pulsante di reset, alimentazione 12Vdc, 3.0W, temperatura di esercizio da -30°C a +60°C. Dimensioni: 37.3x41.4x24.3mm