pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300613473 DS-2CE56D0T-IRMF(2.8) TURRET TURBO4IN1 2

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300613473 DS-2CE56D0T-IRMF(2.8) TURRET TURBO4IN1 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.8...2.8 mm

  • Utilizzo - All'esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273694173

Codice prodotto

HIK300613473

Cod. produttore

300613473

Produttore

HIK

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.8...2.8 mm

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

20 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

4 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

Analogico

Telecamera TURBO HD 2MP - 1920 x 1080, Sensore High-performance CMOS, Tecnologia 4 in 1 - TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabili, sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR, Day / Night ICR, Ottica Fissa 2.8 mm, Uscita video 1 TVI/AHD/CVI/CVBS selezionabile, Portata IR 20 m Smart IR, WDR Digitale, Temp. Esercizio -40 °C / +60 °C, Alimentazione 12 Vcc, 4 W max, Protezioni IP66