HIKVISION ITALY SRL - HIK300611847 DS-2CE79U1T-IT3ZF(2.8-12)TUR TURBO 4IN1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 2.7...13.5 mm
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6954273669744
Codice prodotto
HIK300611847
Cod. produttore
300611847
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
2.7...13.5 mm
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
8
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
60 m
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
8.6 W
Diametro:
123.86 mm
Altezza:
110.11 mm
Protocollo:
Analogico
Conforme ONVIF:
no