HIKVISION ITALY SRL - HIK300611055 DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5)DOME TURBO5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 2.7...13.5 mm
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6954273669171
Codice prodotto
HIK300611055
Cod. produttore
300611055
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
2.7...13.5 mm
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
5
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
40 m
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
4.4 W
Diametro:
145.2 mm
Altezza:
124.1 mm
Protocollo:
Analogico
Conforme ONVIF:
no