pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300611044 DS-2CE56H0T-IT1F(2.8)TURRETTURBO 4IN1 5M

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300611044 DS-2CE56H0T-IT1F(2.8)TURRETTURBO 4IN1 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - All'esterno

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

  • Numero di pixel (megapixel) - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273668952

Codice prodotto

HIK300611044

Cod. produttore

300611044

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

All'esterno

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

5

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

20 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

85.5...85.5 °

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

110 mm

Altezza:

93.2 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamera minidome Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP67, 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, EXIR 2.0, smart IR con illluminatore IR sino a 20m. Sensore 5Mpx CMOS , risoluzione 2560 (H) × 1944 (V), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, ottica fissa 2.8mm, filtro meccanico. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4,3W. Dimensioni Ø110 mm × 93.2 mm