HIKVISION ITALY SRL - HIK300611041 DS-2CE56H0T-ITMF(2.8) TURRET TURBO 4IN1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Posto esterno
Utilizzo - All'esterno
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
6954273669096
Codice prodotto
HIK300611041
Cod. produttore
300611041
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Posto esterno
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
5
Max. portata a infrarossi:
20 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
4.3 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
68.3 mm
Larghezza:
91 mm
Profondità:
91 mm
Protocollo:
Analogico