HIKVISION ITALY SRL - HIK300609857 DS-2CE56D0T-VPIR3F(2.8-12)DOMETUR 4IN1 2

.jpg?847586788869659094988177957C656A9475A872A8877986838B7C77806F5D6582B2C16E80A1A09B&ts=1752239133440)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6954273651336
Codice prodotto
HIK300609857
Cod. produttore
300609857
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
40 m
Protezione antivandalo:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Potenza assorbita:
4 W
Protocollo:
Analogico
Conforme ONVIF:
no