pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300609855 DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12)TUR TURB 4IN1 2MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300609855 DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12)TUR TURB 4IN1 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Posto esterno

  • Utilizzo - All'esterno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273642617

Codice prodotto

HIK300609855

Cod. produttore

300609855

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Posto esterno

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

1

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

4 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Protocollo:

Analogico

Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore Smart IR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 2MP CMOS , risoluzione FullHDMP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica varifocale 2.8-12mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni Φ130.54 × 102.4mm