HIKVISION ITALY SRL - HIK300609194 DS-2CE56D0T-IRMF(3.6) TURRET TURBO 4IN1 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6954273637088
Codice prodotto
HIK300609194
Cod. produttore
300609194
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
20 m
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
82.2...82.2 °
Potenza assorbita:
4 W
Protocollo:
Analogico
Conforme ONVIF:
no