HIKVISION ITALY SRL - HIK300609182 DS-2CE56D0T-IT3F(3.6) TURRET 4IN1 2MP

.jpg?847586788869659094988177957C656A9475A8729B8B637A7878827BBFA45962BAB5BB&ts=1754147517919)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273639341
Codice prodotto
HIK300609182
Cod. produttore
300609182
Produttore
HIK
Telecamera Minidome 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 con illluminatore IR EXIR sino a 40m, regolazione del corpo camera su 3 assi. Sensore 2MP CMOS , risoluzione FullHDMP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), b/n 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, alimentazione 12Vdc 4W, dimensioni Φ110 × 93.2 mm