HIKVISION ITALY SRL - HIK300512118 DS-2CE16H0T-ITF(3.6) BULLET TURBO 4IN1 5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - All'esterno
Confezione
1 PZ
EAN
6954273697136
Codice prodotto
HIK300512118
Cod. produttore
300512118
Produttore
HIK
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
All'esterno
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
5
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
20 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Potenza assorbita:
4.3 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Protocollo:
Analogico