HIKVISION ITALY SRL - HIK300510426 DS-2CE16U1T-IT3F(3.6) BULLET TURBO 4IN1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - Nessuno
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - All'esterno
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
6954273668747
Codice prodotto
HIK300510426
Cod. produttore
300510426
Produttore
HIK
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
All'esterno
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Numero di pixel (megapixel):
8
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
60 m
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
79...79 °
Potenza assorbita:
5.3 W
Altezza:
81.9 mm
Larghezza:
86.7 mm
Profondità:
217.9 mm
Protocollo:
Analogico
Conforme ONVIF:
no