pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300509606 DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5)BUL TUR 4IN1 5MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300509606 DS-2CE16H0T-IT3ZF(2.7-13.5)BUL TUR 4IN1 5MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - All'esterno

  • Protocollo - Analogico

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273664008

Codice prodotto

HIK300509606

Cod. produttore

300509606

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

All'esterno

Protocollo:

Analogico

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

5

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

95.7...29.1 °

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Altezza:

84.5 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

255.1 mm

Telecamera analogica HD-TVI da 5Mp DS-2CE16H0T-IT3ZF. La telecamera ha un ottica varifocale da 2.7-13.5 mm, ha una portata massima di 40m e la riduzione digitale del rumore dell’immagine che garantisce ottime immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione. è completamente impermeabile quindi adatta per esterno.