pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300508720 DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12)BULL TURBO POC

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300508720 DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12)BULL TURBO POC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Numero di pixel (megapixel) - 5

  • Con lampada IR -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273650261

Codice prodotto

HIK300508720

Cod. produttore

300508720

Produttore

HIK

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Tipo di immagine:

Infrarossi

Numero di pixel (megapixel):

5

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

40 m

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di visione orizzontale:

94...32 °

Potenza assorbita:

8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

89 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

269.6 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300508720 - DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12)BULL TURBO POC