HIKVISION ITALY SRL - HIK300508426 DS-2CE16C0T-VFIR3F(2.8-12) BUL TUR 4IN1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070038842
Codice prodotto
HIK300508426
Cod. produttore
300508426
Produttore
HIK
Telecamera bullet 1MP 4 in 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, sensore 1 MP CMOS sensor, risoluzione 1296 (H) × 732 (V), Smart IR, illuminazione minima 0.1 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR, Shutter 1/25s a 1/50,000s, Ottica 2.8-12 mm @ F1.4, filtro meccanico, uscita videoTVI, alimentazione 12VDC, assorbimento 4W, IP66, profondità IR fino a 40m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi, temperatura di funzionamento -40 °C to 60 °C, dimensioni 92× 84.8× 269.6 mm