HIKVISION ITALY SRL - HIK300226683 IDS-7204HQHI-E1/S DVR 72E 4CH 3MP MOTION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000075013
Codice prodotto
HIK300226683
Cod. produttore
300226683
Produttore
HIK
DVR TURBO HD con 4 canali analogici (fino a 6 canali), Risoluzione HDTVI 4MP / AHD 4MP / HDCVI 4MP / CVBS / 2 canali IP 6MP, Compressione: video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Audio G.711U. Uscite video 1x HDMI / 1x VGA / 1x CVBS, I/O Audio 1/1, Registrazione 3MP/1080P@15fps, 1080P Lite/720P/WD1@25fps, Uscite video Fino a 1080P, VGA Fino a 1080P. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search, Smart Search.I/O allarmi , Rete 1 Ethernet 10/100 Mbps, Dati Up to Coax, RS-485, 2x USB 2.0. Interfaccia 1 HDD Max 10TB. HDD 1TB incluso. Temp. esercizio -10 °C / + 55 °C. Alim. 12 Vcc max 18W Alimentatore Esterno