pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300226668 DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300226668 DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001083819

Codice prodotto

HIK300226668

Cod. produttore

300226668

Produttore

HIK

DVR Hybrid 4 CH self-adaptive HDTVI 3MP/AHD 2MP/HD-CVI 2MP/CVBS, 2 canali IP fino a 4MP. Fino a 6Ch. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15 Fps, compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA, I/O audio 1/1, 1 RJ45 10 m/100 m, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 32 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect.1 HDD sata fino a 6TB, 2 porte USB 2.0, Alimentazione 12 Vcc, temperatura di funzionamento -10 ?C ~ +55 ?C, assorbimento 8W. Dati Up to coax, Regole smart: VQD. Playback sincronizzato 4ch. Risoluzione di registrazione, [email protected] 1 TB incluso.