HIKVISION ITALY SRL - HIK300224894 DS-7208HUHI-K2 DVR 72K 8CH 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte LAN - 1
Con rilevazione di movimento Motion Detection - sì
Alimentatore ridondante - no
Potenza assorbita - 20 W
Numero di videocamere preautorizzate - 8
Confezione
1 PZ
EAN
6941264022725
Codice prodotto
HIK300224894
Cod. produttore
300224894
Produttore
HIK
Numero di porte LAN:
1
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
20 W
Numero di videocamere preautorizzate:
8
Numero di slot per dischi rigidi:
2
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
380 mm
Altezza:
48 mm
Profondità:
320 mm
Compatibile RAID 6:
no