pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300220319 DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300220319 DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Potenza assorbita - 8 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273648770

Codice prodotto

HIK300220319

Cod. produttore

300220319

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Potenza assorbita:

8 W

DVR Fanless Penta Hybrid con ingressi TVI/AHD/CVI/CVBS, 4 ingressi video analogici a 1080P@15ips per canale (TVI) / 720P@25ips (AHD), 1 canale 3MP, 1 canale Ip foino a 4MP, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica Dual Stream, 1 ingresso 1 uscita audio. Uscite video: HDMi e VGA@1080P. 1 interfaccia SATA (4TB max). scheda di rete 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF , Cloud Hik-connect supportato. 2 porte USB. Dimensioni: 200x200x45mm. Temperatura di funzionamento da -10 ºC a +55 º. Alimentazione 12Vdc 8W max (senza HDD).