pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA338887 BAT. BSL1415 14,4V 6AH

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA338887 BAT. BSL1415 14,4V 6AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549115099722

Codice prodotto

HIA338887

Cod. produttore

338887

Produttore

HIA

batteria BSL1460 14,4 V 6,0 Ah