HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK20 EUROCONO 20X2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro filettatura dato - 3/4 pollice
Materiale anello di serraggio - Ottone
Diametro esterno del tubo - 20 mm
Adatto per tubo in plastica - sì
Adatto per spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414764046009
Codice prodotto
CPLEK20
Cod. produttore
EK20
Produttore
CPL
Diametro filettatura dato:
3/4 pollice
Materiale anello di serraggio:
Ottone
Diametro esterno del tubo:
20 mm
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per spessore della parete:
2 mm
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Con il tubo di supporto:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no