HENCO - CAPPELLOTTO - CPL6PK4007 GOMITO FEMMINA IN PVDF 40X1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 40 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 25
Confezione
5 PZ
EAN
5414764039919
Codice prodotto
CPL6PK4007
Cod. produttore
6PK4007
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
40 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 25
Forma:
Curva
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
0 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
1 1/4 pollici (32)
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Legato al sistema:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
108.5 mm
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Con buffer d'urto:
sì
Raggio di curvatura:
40 mm
Spessore parete collegamento 1:
3.5 mm
Lunghezza collegamento 1:
80 mm
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Spessore parete collegamento 2:
0 mm
Lunghezza collegamento 2:
71 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
44 mm
Con rubinetto:
no
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altri
Valore zeta:
1.865
Marchio FM:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
51 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Marchio LPCB:
no
Marchio ULC:
no
Marchio UL:
no



