HENCO - CAPPELLOTTO - CPL5PK2605 GOMITO MASCHIO IN PVDF 26X3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 26 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 15
Confezione
10 PZ
EAN
5414764037946
Codice prodotto
CPL5PK2605
Cod. produttore
5PK2605
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
26 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 15
Forma:
Curva
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
0 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Legato al sistema:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
79 mm
Classe di pressione della flangia:
PN 16
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Con buffer d'urto:
no
Raggio di curvatura:
26 mm
Spessore parete collegamento 1:
0.95 mm
Lunghezza collegamento 1:
59 mm
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Spessore parete collegamento 2:
0.625 mm
Lunghezza collegamento 2:
62.5 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
32 mm
Con rubinetto:
no
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altri
Valore zeta:
1.974
Marchio FM:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
16 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Marchio LPCB:
no
Marchio ULC:
no
Marchio UL:
no



