HENCO - CAPPELLOTTO - CPL5PK2004 GOMITO MASCHIO IN PVDF 20X1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 20 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 10
Confezione
10 PZ
EAN
5414764037861
Codice prodotto
CPL5PK2004
Cod. produttore
5PK2004
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
20 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 10
Forma:
Curva
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Angolo di curvatura:
90 °
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
0 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Legato al sistema:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
70.5 mm
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Con buffer d'urto:
no
Raggio di curvatura:
20 mm
Spessore parete collegamento 1:
0.7 mm
Lunghezza collegamento 1:
54 mm
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Spessore parete collegamento 2:
0.675 mm
Lunghezza collegamento 2:
57 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
27 mm
Con rubinetto:
no
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altri
Valore zeta:
1.87
Marchio FM:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
14 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Marchio LPCB:
no
Marchio ULC:
no
Marchio UL:
no



