HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO926BL TUBO MULT.STANDARD 26X3ISO9 BLU.RO.50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 26 mm
Diametro interno nominale - DN 20
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Blu
Confezione
50 M
EAN
7449071494579
Codice prodotto
CPL50ISO926BL
Cod. produttore
50ISO926BL
Produttore
CPL
Diametro esterno del tubo:
26 mm
Diametro interno nominale:
DN 20
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Blu
Con isolamento termico:
sì
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
3 mm
Colore isolamento termico:
Blu
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xc
Spessore isolamento termico:
10 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale strato interno:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xc
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Raggio di curvatura minimo:
78 mm
Valore lambda:
0.43 W/(m.K)
Diametro esterno dell'isolamento termico:
46 mm
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.007 mm
Chiuso:
no
Coefficiente di espansione:
0.025 mm/(m.K)



