HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO416RO TUBO MULTSTANDARD 16X2 ISO4 ROSSO.RO.50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 16 mm
Diametro interno nominale - DN 12
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Rosso
Confezione
50 M
EAN
5414764155299
Codice prodotto
CPL50ISO416RO
Cod. produttore
50ISO416RO
Produttore
CPL
Diametro esterno del tubo:
16 mm
Diametro interno nominale:
DN 12
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Rosso
Con isolamento termico:
sì
Colore isolamento termico:
Rosso
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xc
Spessore isolamento termico:
6 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale strato interno:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xc
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Raggio di curvatura minimo:
96 mm
Valore lambda:
0.43 W/(m.K)
Diametro esterno dell'isolamento termico:
26 mm
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.01 mm
Chiuso:
no
Coefficiente di espansione:
0.03 mm/(m.K)



