HENCO - CAPPELLOTTO - CPL41P20 RACCORDO DIRITTO ATTACCO HENCOFAST D.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 20 mm
Riduzione - no
Collegamento 2 - Da inserire in fori esistenti (Fix)
Confezione
10 PZ
EAN
5414764330023
Codice prodotto
CPL41P20
Cod. produttore
41P20
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Diametro esterno tubo collegamento 1:
20 mm
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Da inserire in fori esistenti (Fix)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Eccentrico:
no
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Legato al sistema:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
47 mm
Con buffer d'urto:
sì
Raggio di curvatura:
0 mm
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Con rubinetto:
no
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altri
Marchio FM:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Marchio LPCB:
no
Marchio ULC:
no
Marchio UL:
no