HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK2005 TERMINALE PVDF C/STAFFA 20X3/4 (56 MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale collegamento 1 - DN 10
Forma - Ad angolo retto
Collegamento - Manicotto a pressione
Dimensioni filettatura attacco rubinetto - 3/4 pollice
Superficie - Non trattato
Confezione
5 PZ
EAN
5414764029521
Codice prodotto
CPL2PK2005
Cod. produttore
2PK2005
Produttore
CPL
Diametro nominale collegamento 1:
DN 10
Forma:
Ad angolo retto
Collegamento:
Manicotto a pressione
Dimensioni filettatura attacco rubinetto:
3/4 pollice
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
58 mm
Lunghezza collegamento 2:
42 mm
Lunghezza da panello parete:
56 mm
Legato al sistema:
sì
Codice contorno:
TH
Valore zeta:
1.264
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
31 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
26.5 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar