HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK1604K TERM. PVDF RIB. C/STAFFA 16X1/2 (40 MM)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Ad angolo retto
Collegamento - Manicotto a pressione
Dimensioni filettatura attacco rubinetto - 1/2 pollice
Superficie - Non trattato
Lunghezza collegamento 1 - 52 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5414764055421
Codice prodotto
CPL2PK1604K
Cod. produttore
2PK1604K
Produttore
CPL
Forma:
Ad angolo retto
Collegamento:
Manicotto a pressione
Dimensioni filettatura attacco rubinetto:
1/2 pollice
Superficie:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
52 mm
Lunghezza collegamento 2:
30 mm
Lunghezza da panello parete:
56 mm
Legato al sistema:
sì
Codice contorno:
TH
Valore zeta:
1.441
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
25 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
16 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar