HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P1604 TERMINALE OTTONE C/STAFFA 16X1/2 (52MM)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Ad angolo retto
Collegamento - Manicotto a pressione
Dimensioni filettatura attacco rubinetto - 1/2 pollice
Superficie - Non trattato
Materiale (del corpo) - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
5414764028883
Codice prodotto
CPL2P1604
Cod. produttore
2P1604
Produttore
CPL
Forma:
Ad angolo retto
Collegamento:
Manicotto a pressione
Dimensioni filettatura attacco rubinetto:
1/2 pollice
Superficie:
Non trattato
Materiale (del corpo):
Ottone
Lunghezza collegamento 1:
30.5 mm
Lunghezza collegamento 2:
49 mm
Lunghezza da panello parete:
49 mm
Legato al sistema:
sì
Codice contorno:
TH
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
27.5 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
49 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar