HENCO - CAPPELLOTTO - CPL19P1605 MANICOTTO OTT.CROMATO C/DADO X EK16X3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 16 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 8
Confezione
10 PZ
EAN
5414764022201
Codice prodotto
CPL19P1605
Cod. produttore
19P1605
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
16 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 8
Forma:
Lineare
Protezione superficie collegamento 1:
Nichelato
Riduzione:
no
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Nichelato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
0 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Qualità materiale collegamento 1:
Altri
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Legato al sistema:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
55 mm
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Con buffer d'urto:
no
Raggio di curvatura:
0 mm
Qualità materiale collegamento 2:
Altri
Spessore parete collegamento 1:
2 mm
Lunghezza collegamento 1:
33 mm
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Spessore parete collegamento 2:
0 mm
Lunghezza collegamento 2:
23 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
33 mm
Con rubinetto:
no
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altri
Marchio FM:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
23 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Marchio LPCB:
no
Marchio ULC:
no
Marchio UL:
no



