HENCO - CAPPELLOTTO - CPL18SKS2605 ADATTATORE FEMMINA OTT. 26X3/4 X VISION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ottone
Collegamento 1 - Riduttore punta a spina
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 26 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 15
Forma - Lineare
Confezione
5 PZ
EAN
5414764182486
Codice prodotto
CPL18SKS2605
Cod. produttore
18SKS2605
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
Ottone
Collegamento 1:
Riduttore punta a spina
Diametro esterno tubo collegamento 1:
26 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 15
Forma:
Lineare
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Riduzione:
no
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
0 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Legato al sistema:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
50 mm
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Con buffer d'urto:
sì
Raggio di curvatura:
0 mm
Spessore parete collegamento 1:
3 mm
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Spessore parete collegamento 2:
0 mm
Con rubinetto:
no
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altri
Marchio FM:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Marchio LPCB:
no
Marchio ULC:
no
Marchio UL:
no