pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17PK4007 MANICOTTO MASCHIO IN PVDF 40X1 1/4

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17PK4007 MANICOTTO MASCHIO IN PVDF 40X1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 40 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 25

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764020184

Codice prodotto

CPL17PK4007

Cod. produttore

17PK4007

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

40 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 25

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica (NPT)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

0 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

1 1/4 pollici (32)

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

93 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Raggio di curvatura:

0 mm

Spessore parete collegamento 1:

3.5 mm

Lunghezza collegamento 1:

48 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

0 mm

Lunghezza collegamento 2:

46 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

12 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

27 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

17PK RACCORDO DIRITTO MASCHIO ø40x1.1/4"M PVDF PRESSARE