HENCO - CAPPELLOTTO - CPL16PK3226 MANICOTTO RIDOTTO IN PVDF 32X26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 32 mm
Diametro nominale collegamento 1 - DN 20
Confezione
5 PZ
EAN
5414764018662
Codice prodotto
CPL16PK3226
Cod. produttore
16PK3226
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
32 mm
Diametro nominale collegamento 1:
DN 20
Forma:
Lineare
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Riduzione:
sì
Collegamento 2:
Manicotto a pressione
Materiale collegamento 2:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 2:
26 mm
Eccentrico:
no
Diametro nominale collegamento 2:
DN 15
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Legato al sistema:
sì
Con guarnizioni:
sì
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Lunghezza:
102 mm
Classe di pressione della flangia:
PN 10
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Con buffer d'urto:
no
Raggio di curvatura:
0 mm
Spessore parete collegamento 1:
3 mm
Lunghezza collegamento 1:
51 mm
Con valvola di sfiato:
no
Chiuso:
no
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Spessore parete collegamento 2:
3 mm
Lunghezza collegamento 2:
51 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
15 mm
Con rubinetto:
no
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Classe di rigidità anulare:
Altri
Valore zeta:
0.598
Marchio FM:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
24 mm
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Marchio LPCB:
no
Marchio ULC:
no
Marchio UL:
no



