HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13SK200420 TEE FEMMINA VISION 20X1/2 X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Da inserire in fori esistenti (Fix)
Protezione superficie collegamento 1 - Non trattato
Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Confezione
10 PZ
EAN
5414764054219
Codice prodotto
CPL13SK200420
Cod. produttore
13SK200420
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Da inserire in fori esistenti (Fix)
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Diametro nominale collegamento 2:
1/2 pollice (15)
Materiale collegamento 2:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Collegamento 3:
Da inserire in fori esistenti (Fix)
Diametro esterno tubo collegamento 1:
20 mm
Materiale collegamento 3:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Riduzione:
no
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 3:
20 mm
In più parti:
no
Protezione superficie collegamento 3:
Non trattato
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Trattamento superficie collegamento 3:
Non trattato
Con guarnizioni:
sì
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Legato al sistema:
sì
Marchio FM:
no
Chiuso:
no
Con buffer d'urto:
no
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Con rubinetto:
no
Marchio LPCB:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Con valvola di sfiato:
no
Classe di rigidità anulare:
Altri
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Marchio ULC:
no
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Marchio UL:
no