HENCO - CAPPELLOTTO - CPL13PK200520 TEE FEMMINA IN PVDF 20X3/4 X20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Diametro nominale collegamento 1 - DN 10
Modello - Raccordo a T
Collegamento 1 - Manicotto a pressione
Protezione superficie collegamento 1 - Non trattato
Confezione
10 PZ
EAN
5414764014602
Codice prodotto
CPL13PK200520
Cod. produttore
13PK200520
Produttore
CPL
Materiale collegamento 1:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Diametro nominale collegamento 1:
DN 10
Modello:
Raccordo a T
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Protezione superficie collegamento 1:
Non trattato
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Diametro nominale collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Materiale collegamento 2:
Ottone
Collegamento 3:
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 3:
DN 10
Diametro esterno tubo collegamento 1:
20 mm
Diametro esterno tubo collegamento 2:
0 mm
Materiale collegamento 3:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Protezione superficie collegamento 2:
Non trattato
Riduzione:
no
Trattamento superficie collegamento 1:
Non trattato
Diametro esterno tubo collegamento 3:
20 mm
Qualità materiale collegamento 1:
Acciaio inox 316 (1.4401)
In più parti:
no
Protezione superficie collegamento 3:
Non trattato
Trattamento superficie collegamento 2:
Non trattato
Trattamento superficie collegamento 3:
Non trattato
Lunghezza collegamento 1:
59.5 mm
Con guarnizioni:
sì
Apertura di chiave del dado:
0 mm
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Legato al sistema:
sì
Marchio FM:
no
Chiuso:
no
Con buffer d'urto:
no
Lunghezza collegamento 2:
46 mm
Spessore parete collegamento 1:
0.675 mm
Versione a flusso avviato (con raggio interno):
no
Lunghezza collegamento 3:
59.5 mm
Con rubinetto:
no
Spessore parete collegamento 2:
0.675 mm
Lunghezza utile effettiva collegamento 1:
32.5 mm
Spessore parete collegamento 3:
0.675 mm
Marchio LPCB:
no
Apertura di chiave:
0 mm
Con valvola di sfiato:
no
Classe di rigidità anulare:
Altri
Lunghezza utile effettiva collegamento 2:
30.5 mm
SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):
0
Lunghezza utile effettiva collegamento 3:
32.5 mm
Marchio ULC:
no
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Marchio UL:
no



