HENCO - CAPPELLOTTO - CPL100ISO4R16BL TUBO MULT.RIXC 16X2 ISO4 BLU. RO. 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 16 mm
Diametro interno nominale - DN 8
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Blu
Confezione
100 M
EAN
5414764007079
Codice prodotto
CPL100ISO4R16BL
Cod. produttore
100ISO4R16BL
Produttore
CPL
Diametro esterno del tubo:
16 mm
Diametro interno nominale:
DN 8
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Blu
Con isolamento termico:
sì
Spessore della parete:
2 mm
Colore isolamento termico:
Blu
Qualità del materiale dello strato esterno:
PEHD-Xc
Spessore isolamento termico:
6 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale strato interno:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale dello strato interno:
PEHD-Xc
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Raggio di curvatura minimo:
48 mm
Valore lambda:
0.43 W/(m.K)
Diametro esterno dell'isolamento termico:
28 mm
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.007 mm
Chiuso:
no
Coefficiente di espansione:
0.025 mm/(m.K)



