HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05504042 TUBO MULT. STANDARD 50X4 IN BARRE 5M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 50 mm
Diametro interno nominale - DN 40
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Bianco
Confezione
35 PZ
EAN
7449071475806
Codice prodotto
CPL05504042
Cod. produttore
05504042
Produttore
CPL
Diametro esterno del tubo:
50 mm
Diametro interno nominale:
DN 40
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
no
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
4 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xc
Spessore isolamento termico:
0 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale strato interno:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xc
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
10 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Raggio di curvatura minimo:
150 mm
Valore lambda:
0.43 W/(m.K)
Diametro esterno dell'isolamento termico:
0 mm
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.007 mm
Chiuso:
sì
Coefficiente di espansione:
0.025 mm/(m.K)


