HELUKABEL ITALIA SRL - HLK90182 KONTERMUTTER MESSING VERN. M 63X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
7449070673678
Codice prodotto
HLK90182
Cod. produttore
90182
Produttore
HLK
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato