pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK89937 JZ-602 RC 4G6 QMM (10 AWG) BLACK

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK89937 JZ-602 RC 4G6 QMM (10 AWG) BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021744494

Codice prodotto

HLK89937

Cod. produttore

89937

Produttore

HLK

Cavo flessibile in PVC speciale per catena portacavi, 90°C, 600V, cavo di comando a due norme, marcatura in metri, UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 - Tensione nominale secondo UL+CSA 600V - Tensione di prova 4.000 V - Tensione di scarica min. 8.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km