pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83754 JZ-603-CY 4G1.5 QMM (16AWG) GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83754 JZ-603-CY 4G1.5 QMM (16AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449075311131

Codice prodotto

HLK83754

Cod. produttore

83754

Produttore

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale, schermato, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587 - Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA) - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scaricamin. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km