pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83686M JZ-603 7G1.5 QMM (16 AWG) GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83686M JZ-603 7G1.5 QMM (16 AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

7449078547711

Codice prodotto

HLK83686M

Cod. produttore

83686M

Produttore

HLK

Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587. - Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA) - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km