HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83676M JZ-603 12G1 QMM (18 AWG) GREY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 M
EAN
7449078547681
Codice prodotto
HLK83676M
Cod. produttore
83676M
Produttore
HLK
Cavi di comando in PVC speciale, marcatura in metri, con rivestimento esterno resistente agli oli a norma DIN VDE 0281 Parte 13 sec. HD 21.13 S1, secondo UL-Style 2587. - Tensione nominale: U0/U 300/500 V (HAR), U 600 V (UL+CSA) - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km