HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83086 JZ-602 18G1 QMM (18 AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
7449077061980
Codice prodotto
HLK83086
Cod. produttore
83086
Produttore
HLK
Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V. - Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)