HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83081 JZ-602 3G1 QMM (18 AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 M 
EAN
7449076865558
Codice prodotto
HLK83081
Cod. produttore
83081
Produttore
HLK
Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V. - Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)