pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82951 JZ-602-CY 4G6 QMM (10 AWG) GREY

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82951 JZ-602-CY 4G6 QMM (10 AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077934611

Codice prodotto

HLK82951

Cod. produttore

82951

Produttore

HLK

Cavo di comando schermato in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA, 90°C, 600V, marcatura in metri. - Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V - Tensione di prova 3.000 V - Tensione di scarica min. 6.000 V - Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km - Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)