HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81081 HELUKABEL EIB/KNX BUS 2X2X0.8 MM PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 4
Sezione nominale del conduttore - 0.8 mm²
Colore della guaina esterna - Altri
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 M
EAN
7449076073823
Codice prodotto
HLK81081
Cod. produttore
81081
Produttore
HLK
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori:
4
Sezione nominale del conduttore:
0.8 mm²
Colore della guaina esterna:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C